FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5-3/8-S-B-EX 535926

  • ERIKS:11647498
  • Hersteller:535926
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 368.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
2 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
12
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]