FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5/2-D-2-FR-C 151709

  • ERIKS:11630082
  • Hersteller:151709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
2.3 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
11.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1