FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5-1/8-EX 535906

  • ERIKS:23212079
  • Hersteller:535906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 1.8 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]