FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5-1/4-S-B 15902

  • ERIKS:23210052
  • Hersteller:15902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
1.3 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
7
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8 8035182

  • ERIKS:14163672
  • Manufacturer:8035182

CHF 63.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026