FESTO

FESTO Magnetventil MFH-5-1/4-L-B 31010

  • ERIKS:23210749
  • Hersteller:31010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
1.6 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
10
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L25-M52-AD-G14-F8 575501

  • ERIKS:12948437
  • Manufacturer:575501

CHF 61.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026