FESTO

FESTO Magnetventil MFH-3-3/4-S-EX 536191

  • ERIKS:11647610
  • Hersteller:536191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 539.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 583.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MFH
Durchfluss bei 6 bar
7.5 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
19
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]