FESTO

FESTO Magnetventil MEH-5/3E-1/8-P-S-B 173150

  • ERIKS:14906451
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MEH
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]