FESTO

FESTO Magnetventil MEBH-5/3E-5,0-B-110AC 173077

  • ERIKS:14906411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MEBH
Durchfluss bei 6 bar
500 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]