FESTO

FESTO Magnetventil MEBH-5/2-5,0-L-S-B 173014

  • ERIKS:14906377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MEBH
Durchfluss bei 6 bar
700 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]