FESTO

FESTO Magnetventil MEBH-5/2-1/8-P-L-S-B-110AC 173059

  • ERIKS:14906402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MEBH
Durchfluss bei 6 bar
600 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]