

CHF 232.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MEBH |
Durchfluss bei 6 bar | 600 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Steuerluftversorgung | Intern |
Baugröße | 5 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |