FESTO

FESTO Magnetventil MDH-5/3G-D-1-M12-C 525307

  • ERIKS:12262990
  • Hersteller:525307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MDH
Durchfluss bei 6 bar
1.2 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1