FESTO

FESTO Magnetventil MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C 533761

  • ERIKS:14527410
  • Hersteller:533761
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MDH
Durchfluss bei 6 bar
1.2 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1