FESTO

FESTO Magnetventil MDH-5/2-3/4-D-4 14544

  • ERIKS:11627219
  • Hersteller:14544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 493.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 533.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MDH
Durchfluss bei 6 bar
6 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
18
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1