

CHF 565.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 610.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MCH |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 4/2 Monostabil |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Aluminiumguss |