

CHF 894.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 967.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MC |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/4 geschlossen |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |