CHF 373.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | JMFH |
Durchfluss bei 6 bar | 105 l/min |
Anschlusstyp | PK-3 |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Funktion | 5/2 Bistabil |
Baugröße | 2.5 |
Einsatztemperatur | von 0 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |