FESTO

FESTO Magnetventil JMFH-5/2-D-3-S-C 151033

  • ERIKS:11629991
  • Hersteller:151033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JMFH
Durchfluss bei 6 bar
4.5 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
14.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil JMN1H-5/2-D-3-S-C 159713

  • ERIKS:11631398
  • Manufacturer:159713

CHF 242.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026