FESTO

FESTO Magnetventil JMFH-5/2-D-3-C 151871

  • ERIKS:23211510
  • Hersteller:151871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JMFH
Durchfluss bei 6 bar
4.5 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
14.5
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil JMN1H-5/2-D-3-C 159714

  • ERIKS:1067163
  • Manufacturer:159714

CHF 236.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026