CHF 240.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 260.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | JMFH |
Durchfluss bei 6 bar | 600 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 5/2 Bistabil |
Steuerluftversorgung | Extern |
Baugröße | 5 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |