FESTO

FESTO Magnetventil JMFH-5-1/4-S 14009

  • ERIKS:23209954
  • Hersteller:14009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JMFH
Durchfluss bei 6 bar
1.1 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
7
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 8035189

  • ERIKS:14163722
  • Manufacturer:8035189

CHF 76.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026