FESTO

FESTO Magnetventil JMFH-5-1/2-S 35548

  • ERIKS:11628185
  • Hersteller:35548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JMFH
Durchfluss bei 6 bar
4.5 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
14
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 40 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]