

CHF 724.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 782.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | JMF |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 4/2 Bistabil |
Material Dichtung | NBR |