FESTO

FESTO Magnetventil JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC 12458

  • ERIKS:11627078
  • Hersteller:12458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 628.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 679.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
JMDH
Durchfluss bei 6 bar
6 l/min
Betriebsdruck
von 2 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
18
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1