

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | JMDDH |
Durchfluss bei 6 bar | 2.3 l/min |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 Bistabil-dominierend |
Steuerluftversorgung | Intern |
Baugröße | 11.5 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 5599/1 |