FESTO

FESTO Magnetventil CPVSC1-M4H-N-T-M5O 547336

  • ERIKS:12263595
  • Hersteller:547336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPVSC1
Durchfluss bei 6 bar
170 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 7 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP40
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]