CHF 115.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CPVSC1 |
Durchfluss bei 6 bar | 150 l/min |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 7 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Steuerluftversorgung | Extern |
Schutzklasse | IP40 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |