FESTO

FESTO Magnetventil CPVSC1-M1H-D-P-M5C 527554

  • ERIKS:11645522
  • Hersteller:527554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPVSC1
Durchfluss bei 6 bar
150 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 7 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]