FESTO

FESTO Magnetventil CPV18-M1H-5JS-1/4 163191

  • ERIKS:11632621
  • Hersteller:163191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPV18
Durchfluss bei 6 bar
1.6 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L 8004893

  • ERIKS:13597841
  • Manufacturer:8004893

CHF 85.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026