FESTO

FESTO Magnetventil CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8 559653

  • ERIKS:12267821
  • Hersteller:559653
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPV14
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x2/2 offen/geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]