FESTO

FESTO Magnetventil CPV10-M1H-5JS-M7 161415

  • ERIKS:23211068
  • Hersteller:161415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPV10
Durchfluss bei 6 bar
400 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L 573418

  • ERIKS:13402572
  • Manufacturer:573418

CHF 75.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026