CHF 187.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CPV10 |
Durchfluss bei 6 bar | 400 l/min |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2x3/2 offen, Monostabil |
Steuerluftversorgung | Intern |
Baugröße | 4 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
CHF 80.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026