FESTO

FESTO Magnetventil CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7 559641

  • ERIKS:12265071
  • Hersteller:559641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPV10
Durchfluss bei 6 bar
400 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]