FESTO

FESTO Magnetventil CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 161416

  • ERIKS:23211559
  • Hersteller:161416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.75inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPV10
Durchfluss bei 6 bar
400 l/min
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
4
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden