FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M3H-5LS-3/8 163838

  • ERIKS:11632846
  • Hersteller:163838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
2.9 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8 575603

  • ERIKS:13206447
  • Manufacturer:575603

CHF 68.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026