FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M3H-5JS-QS-12 163855

  • ERIKS:11632863
  • Hersteller:163855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.65 l/min
Anschluss
QS-12 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8 575610

  • ERIKS:13206453
  • Manufacturer:575610

CHF 83.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026