FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M3H-5/3BS-QS-10 170348

  • ERIKS:11633351
  • Hersteller:170348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.25 l/min
Anschluss
QS-10 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 belüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 94.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026