FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M3H-3OL-3/8 163832

  • ERIKS:11632840
  • Hersteller:163832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
3 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8 575581

  • ERIKS:13206430
  • Manufacturer:575581

CHF 59.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026