FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M2H-5J-QS-10 163819

  • ERIKS:11632827
  • Hersteller:163819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.25 l/min
Anschluss
QS-10 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L30-B52-D-G38-F8 575609

  • ERIKS:13206452
  • Manufacturer:575609

CHF 83.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026