FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M2H-5/3ES-QS-12 170316

  • ERIKS:11633319
  • Hersteller:170316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 378.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 408.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.6 l/min
Anschluss
QS-12 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 94.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026