FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M2H-5/3E-QS-12 170315

  • ERIKS:11633318
  • Hersteller:170315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 388.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.6 l/min
Anschluss
QS-12 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8 575630

  • ERIKS:13206468
  • Manufacturer:575630

CHF 94.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026