CHF 219.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CPE24 |
Durchfluss bei 6 bar | 1.65 l/min |
Anschluss | QS-12 mm |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 offen, Monostabil |
Steuerluftversorgung | Intern |
Baugröße | 11 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
CHF 59.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026