FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M2H-3GL-QS-12 163825

  • ERIKS:11632833
  • Hersteller:163825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.65 l/min
Anschluss
QS-12 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8 575566

  • ERIKS:13206420
  • Manufacturer:575566

CHF 59.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026