FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M1H-5/3GS-QS-10 170272

  • ERIKS:11633274
  • Hersteller:170272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.25 l/min
Anschluss
QS-10 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 114.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026