FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M1H-5/3ES-3/8 170268

  • ERIKS:11633270
  • Hersteller:170268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
2.65 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 entlüftet
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 114.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026