CHF 219.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CPE24 |
Durchfluss bei 6 bar | 1.25 l/min |
Anschluss | QS-10 mm |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 offen, Monostabil |
Steuerluftversorgung | Extern |
Baugröße | 11 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
CHF 69.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026