FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M1H-3OL-QS-10 163172

  • ERIKS:11632603
  • Hersteller:163172
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.25 l/min
Anschluss
QS-10 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 offen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 69.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026