FESTO

FESTO Magnetventil CPE24-M1H-3GL-QS-12 163181

  • ERIKS:11632612
  • Hersteller:163181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE24
Durchfluss bei 6 bar
1.65 l/min
Anschluss
QS-12 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
11
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 69.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026