FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M3H-5L-QS-10 163802

  • ERIKS:11632810
  • Hersteller:163802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Anschluss
QS-10 mm
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Intern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 575509

  • ERIKS:12955749
  • Manufacturer:575509

CHF 61.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026