FESTO

FESTO Magnetventil CPE18-M3H-5JS-1/4 163791

  • ERIKS:11632799
  • Hersteller:163791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CPE18
Durchfluss bei 6 bar
1.5 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Bistabil
Steuerluftversorgung
Extern
Baugröße
8
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Product Image

FESTO Magnetventil VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8 575517

  • ERIKS:14163686
  • Manufacturer:575517

CHF 74.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026